CK(C.K TOOLS)
C.K Non Contact Voltage Detector Stick -
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(g)
18
18
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54603886
品番
T2271A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
全長 = 160mm
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
最大電圧 = 1000V ac
最小電圧 = 70V ac
安全カテゴリレベル = CAT III
安全カテゴリ電圧 = 1000V
使用電圧範囲(V)
1k
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
-
質量(g)
18
幅(mm)
23
奥行(mm)
19
高さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応