曜日別特売
LEYG16MA-150C 電動アクチュエータ LEYG16M SMC 54607113

電動アクチュエータ LEYG16M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)リード(mm)(A) 10注文コード54607113品番LEYG16MA-150C
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしモータ配置(-) 上側折返しサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしI/Oケーブル長さ(m)(5) 5ガイドオプション(-) なしモータオプション(C) カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする