曜日別特売
HI-1296D ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 54610378

ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54610378品番HI-1296D
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様
測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH
電極タイプ = pH
素材 = ゲル
プローブタイプ = チタン
機能 = pH, 温度
インターフェースタイプ = DIN
Accessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only
適合機種HI 991001N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする