440008 CK ネオン管 検電ドライバ CK(C.K TOOLS) 54614973

CK ネオン管 検電ドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54614973品番440008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様
刃長さ = 65mm
刃先端サイズ = 3mm
全長 = 150mm
インジケータタイプ = ネオン
最大電圧 = 250V ac
最小電圧 = 125V ac
使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
使用電圧範囲(V)125-250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-質量(g)29幅(mm)24奥行(mm)18高さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする