内容量1個仕様色 = 灰オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2600 G M3ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2600 G M3 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M8ねじボディ、ねじ付きM3コンタクト、はんだ接続を採用しており、2 mmソケットはスプリングなしです。 これらのMSEB 2600 G M3シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、機器シャーシ内や厚みが最大8 mmのスイッチパネルへの取り付けに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット M3ねじ及びはんだ端子 接触抵抗: 5 mΩ注文コード54622147品番975454706