TPP0250 Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2 Tektronix(テクトロニクス) 54623775

Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54623775品番TPP0250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:10, 1:2
帯域幅 = 250MHz
モデル番号(P) = TPP0250
シリーズ = TPP0
安全カテゴリ = CAT II 300V
Tektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
適合機種全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする