LEYG40MDC-100B 電動アクチュエータ LEYG4 SMC 54623782

電動アクチュエータ LEYG4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし注文コード54623782品番LEYG40MDC-100B
参考基準価格(税別)¥96,140販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしモータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしサイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形I/Oケーブル長さ(m)(3) 3ガイドオプション(-) なしモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする