マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54624536 品番67.9773-100-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B ジェンダー = オス
リード長 = 1m
色 = 黒
素材 = ニッケルめっき
絶縁体 = PVC
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする