曜日別特売
BU-31104-0 Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒 MUELLER ELECTRIC 54627223

Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54627223品番BU-31104-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 53mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PP
Muellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
適合機種全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする