24.0115-23 マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 青 24.0115-23 MULTI-CONTACT 54627625

マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 青 24.0115-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54627625
品番
24.0115-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
色 = 青
プラグサイズ = 2mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = オス - メス
アダプタ. 2 mmシステムと4 mmシステムの間の相互接続を可能にします。 ポリアミドボディ
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする