曜日別特売
7-50【ワケあり】 スタープラグ マーベル 54637635

スタープラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100本)注文コード54637635品番7-50【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!
割れない!抜けない!腐らない!

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)50グリーン使用ドリル7mm適合材コンクリート、ブロック太さ(Φmm)7木ねじ寸法(mm)4.5、5.1商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする