07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517

07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517
07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517
07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517
07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517
07-149/BK/2XL-3XL JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket コミネ 54642517

JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ2XL-3XL
内容量1着注文コード54642517品番07-149/BK/2XL-3XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
着丈(cm)59胸囲(cm)128裾廻り(cm)98(最大122)BLACKサイズ2XL-3XL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54642508
2021-07-20
用途: 移動
建設業・工事業

ややデカめのサイズ感です
サイズ表記があれば親切だと思います

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見を頂き、ありがとうございます。
細かいサイズ表記を追加いたしましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする