曜日別特売
LVM095R-5B-Q 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09 SMC 54648833

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24ポート数3注文コード54648833品番LVM095R-5B-Q
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする