曜日別特売
LVM095RY1-6C-6 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09 SMC 54648973

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC12ポート数3注文コード54648973品番LVM095RY1-6C-6
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする