用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側寸法C(mm)102寸法D(mm)73寸法H(mm)175寸法L(mm)163呼び径40仕様排水口空間:min.67材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水取付姿勢水平配管適合JIS規格JIS B 0203