曜日別特売
S10K240 ステンクシ目鏝 10mm目 (角目) 宮谷製作所 54651696

ステンクシ目鏝 10mm目 (角目)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)240
内容量1本注文コード54651696品番S10K240
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。

用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに全長(mm)240幅(mm)目幅:10材質木製/鉄/ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54651705
2023-06-28
用途: タイル下地塗装作業時
建設業・工事業

持ちやすく塗りやすいです。
出張先で急遽必要になり、到着まで待ちましたが…なんとか間に合い良かったです。

対象商品 : 54651696
2023-11-01
用途: タイル張り時
製造業

使いやすく、特に改善点等はありませんが、価格がもう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする