S10NK210M ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目 宮谷製作所 54651915

ステンクシ目鏝 (ノコ目) 右目10mm目

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)210
内容量1本注文コード54651915品番S10NK210M
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。

用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:10全長(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする