曜日別特売
FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653376

 

FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653376
FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653376
FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653376
FSV-25-S F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 54653376

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径RC1タイプPV20(SUS浮玉)付注文コード54653376品番FSV-25-S
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

寸法H1(mm)120寸法H2(mm)48寸法H3(mm)52寸法L(mm)90寸法L1(mm)90材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)タイプPV20(SUS浮玉)付水量(L/min)標準作動:50寸法dRC1ねじ径RC1適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする