曜日別特売
PV13 F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所 54653525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV13 F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所 54653525
PV13 F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉 アイエス工業所 54653525

F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径R1/2タイプ呼び径 13mm SUS浮玉付注文コード54653525品番PV13
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。
ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。
また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。

タイプ呼び径 13mm SUS浮玉付材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)適合圧力(MPa)0~0.75適合機種PV 13…F25-F50寸法dR1/2寸法L(mm)420寸法A(mm)280寸法H1(mm)105寸法H2(mm)125寸法B(Φmm)Φ90規格JWWAねじ径R1/2ボール径(Φmm)90
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする