寸法A(mm)200寸法H1(mm)65±5(~165)寸法H2(mm)137.5±5.3寸法H3(mm)320±10寸法L1(mm)450±10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)40寸法h1(mm)72.5寸法h2(mm)33.5材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付ΦD118ねじ径PJ3/4接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)寸法d1PJ3/4寸法d2Φ18