曜日別特売
HEV-G18 ホーム竹垣ボード タカショー 54655643

ホーム竹垣ボード

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ高さ180cm
内容量1枚注文コード54655643品番HEV-G18
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。

用途
ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質ASA樹脂幅(mm)450質量(kg)約1.5ゴマ竹サイズ高さ180cm質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅45cm×高さ180cm×厚さ1cm寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約45×1×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655643
2021-10-09
用途: 目隠し
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が下がるといいですね
物はリアル感がありますので
いいと思いますよ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする