曜日別特売
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073

 

WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073
WWX400-125B08AR 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル 54659073

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃数8最高回転速度(min-1)9500注文コード54659073品番WWX400-125B08AR
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1.両面インサート式により6コーナ使用可能。
2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。
3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。
4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。
5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。
6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。
7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。

用途汎用一般切削・肩削り用外径Dc(Φmm)125刃数8質量(kg)3穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)16.4勝手R切込み角度(°)90穴径(mm)40取付穴深さ(mm)40最高回転速度(min-1)9500最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-7.8アクセス穴径(mm)40接触面の径(mm)89取付けボルト座厚さ(mm)21.2取付けボルト座径(mm)56カッタ高さ(mm)63
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする