ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープ止め用看板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1枚)
文字内容
無地
注文コード
54665486
品番
10177541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途
ロープ止めの注意喚起用の金具です。
文字内容
無地
アズワン品番
64-8329-52
材質
スチール
縦(mm)
250
適合パイプ径(Φmm)
6~16
横(mm)
75
注意
※既定6mm~16mm以外の太さのロープ止めには使用できませんのご注意下さい。