ニッサチェイン
単管用フックP型
単管パイプに通して使用できるP型フックです。
用途
単管パイプに。
トラスコ品番
456-3747
材質
鉄
寸法A(mm)
94
耐荷重(kg)
3
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
36
線径(mm)
4.8
内容量
1箱(50個)
注意
※荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819751
IPH-48
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください