ニッサチェイン
単管用フックS型
単管パイプに掛けれるSフックです。
用途
単管パイプに。
トラスコ品番
456-3749
材質
鉄
寸法A(mm)
150
参考使用荷重(kg)
9
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
55
適合パイプ径(Φmm)
48.6
線径(mm)
5
内容量
1箱(20個)
注意
※荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819471
ISH-150VW
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください