10177543 ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665504

 

10177543 ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665504
10177543 ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665504

ロープ止め用看板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は文字内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1枚)
文字内容
駐車禁止
注文コード
54665504
品番
10177543
参考基準価格(税別)¥2,702販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ロープ張りをした後に設置できる後付け金具

用途
ロープ止めの注意喚起用の金具です。
文字内容
駐車禁止
アズワン品番
64-8329-54
材質
スチール
縦(mm)
250
適合パイプ径(Φmm)
6~16
横(mm)
75
注意
※既定6mm~16mm以外の太さのロープ止めには使用できませんのご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする