曜日別特売
10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705

 

10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705
10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705
10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705
10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705
10102127 ステンレス ロープ止め 丸型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54665705

ステンレス ロープ止め 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)250
太さ(mm)6
内容量1本注文コード54665705品番10102127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:丸型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)250胴部形状ストレート太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする