曜日別特売
10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003

 

10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003
10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003
10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003
10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003
10165665 ロープ止め J型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54666003

ロープ止め J型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50本)
長さ(mm)240
内容量1袋(50本)注文コード54666003品番10165665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・頭部:J型 ・胴部:ストレート

用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質スチール長さ(mm)240表面処理クロメート胴部形状ストレート太さ(mm)6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする