ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープ止め J型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1本
1袋(50本)
1箱(100本)
1袋(20本)
1袋(10本)
長さ(mm)
240
150
200
240
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
54666037
品番
10175837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・頭部:J型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
スチール
長さ(mm)
240
表面処理
クロメート
胴部形状
ストレート
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。