ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
異形J型ロープ止め(ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
径・長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20本)
長さ(mm)
200
注文コード
54666125
品番
10165667
参考基準価格(税別)
¥3,144
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・頭部:J型 ・全体:異形鉄筋
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
長さ(mm)
200
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
胴部形状
異形
太さ(mm)
6
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。