ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プラスチックアンカーピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
100
100
150
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
54666326
品番
10168022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
材質
ポリカ
長さ(mm)
100
太さ(mm)
11
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。