曜日別特売
MSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667385

MSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667385
MSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667385
MSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667385

CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(50本)ねじ径M4注文コード54667385品番MSTP-M4-8-10-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質軟鋼ねじ径M4外径(mm)8(D±0.1)全長(mm)10有効ねじ長さB(mm)4入数50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする