SMC
MBD63
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
130
40
50
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54678163
品番
MBD63-40Z-W
参考基準価格(税別)
¥22,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード