曜日別特売
10176747 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699165

 

10176747 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699165
10176747 ウッドデッキビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54699165

ウッドデッキビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(61本)
長さ(mm)90
ねじ長さ(mm)48
材質ステンレス(SUS-304)
内容量1パック(61本)注文コード54699165品番10176747
参考基準価格(税別)¥10,172販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。

用途ウッドデッキ材用ビス材質ステンレス(SUS-304)長さ(mm)90線径(Φmm)5.0ねじ長さ(mm)48適合ドライバープラス#3頭径(mm)10
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする