ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
瓦用パワービス
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(21本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1袋(20本)
長さ(mm)
75
50
55
65
75
90
100
115
125
135
150
160
180
表面処理
ラスパートシルバー
ラスパートシルバー
黒ラスパート
パシペート
ブロンズ
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(21本)
注文コード
54699393
品番
10174340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
瓦穴にそのまま使用できます。
相手材に無理のこない足割り加工。
用途
瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
材質
ステンレス(SUS-410)
表面処理
ラスパートシルバー
線径(Φmm)
3.8
長さ(mm)
75
頭径(mm)
10
ねじ長さ(mm)
55
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧