曜日別特売
10174163 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703049

 

10174163 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703049
10174163 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703049
10174163 足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54703049

足割れ コーススレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5本)注文コード54703049品番10174163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418

足割れ加工でくいつき抜群!
先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。
ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。

用途木工用材質スチール長さ(mm)65線径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)45表面処理クロメート適合ドライバープラス#2頭径(mm)8.2
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする