近江屋ロープ
保護コーナーパッド・角あて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
300
300
500
長さ(mm)
300
300
600
500
タイプ
3重タイプ
4重タイプ
3重タイプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54704153
品番
300mm×300mm×t12mm(グリーン/オレンジ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
タイプ
3重タイプ
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ナイロン
厚さ(mm)
12
仕様
上2枚グリーン・下1枚オレンジ
色
グリーン/オレンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。