SL-EC5 接続ケーブル ベッセル 54705736

接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ケーブル長(m)5注文コード54705736品番SL-EC5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

SJシリーズ用接続ケーブル。

適合機種SJシリーズ質量(g)291ケーブル長(m)5本体寸法(mm)5090×17×17適合プラグSL、SH、SH-G3、SH-SP2アズワン品番64-4654-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする