曜日別特売
IN101 ベースシート カーメイト 54705858

ベースシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54705858
品番
IN101
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ルーフを保護する特殊シートです。
キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。

クリアー
質量(g)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×85×0
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54705858
2023-12-14
用途: キャリアの取付
有限会社 ハリギ石油店

良い品物です ベースキット別に作成してもらいたいです

対象商品 : 54705858
2022-10-11
用途: 車 バイク整備作業
製造業

伸縮性があるため、空気を抜きながら綺麗に貼れます。また、剥がす時も跡が残りにくいので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする