353660003 RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ) 54708764

353660003 RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ) 54708764
353660003 RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ) 54708764
353660003 RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~) Campagnolo(カンパニョーロ) 54708764

RECORD クランク ウルトラトルク 12s(19~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クランク長(mm)170
歯数39-53t
内容量1個注文コード54708764品番353660003
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラ
トルクBBカップを使用

クランク長(mm)170歯数39-53t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする