16ER8RDP25C チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックス 54716753

チップ(ROUND 丸ねじ 30°)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)8注文コード54716753品番16ER8RDP25C
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。

勝手ピッチ範囲(山数/inch)8材種P25Cチップ寸法(mm)16使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする