曜日別特売
MKR5R0.5L15BMK タイニーツール R付溝入れ カーメックス 54724295

タイニーツール R付溝入れ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.5首長(mm)15全長(mm)51注文コード54724295品番MKR5R0.5L15BMK
参考基準価格(税別)¥7,161販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質超硬全長(mm)51溝幅(mm)1.0寸法F(mm)2.3寸法R(mm)0.5首長(mm)15H(mm)1.2材種BXCシャンク径(mm)5.0最小穴径(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする