カーメックス
タイニーツール R付溝入れ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
寸法R(mm)
0.75
首長(mm)
15
全長(mm)
51
注文コード
54724304
品番
MKR5R0.75L15BMK
参考基準価格(税別)
¥7,161
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
1.5
寸法F(mm)
2.3
寸法R(mm)
0.75
首長(mm)
15
H(mm)
1.2
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.1