カーメックス
タイニーツール R付溝入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法R(mm)
1.0
首長(mm)
22
全長(mm)
51
注文コード
54724329
品番
MKR5R1.0L22
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
2.0
寸法F(mm)
2.3
寸法R(mm)
1.0
首長(mm)
22
H(mm)
1.2
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.1