MKR7R1.0L22BMK タイニーツール R付溝入れ カーメックス 54724426

タイニーツール R付溝入れ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)1.0首長(mm)22全長(mm)62注文コード54724426品番MKR7R1.0L22BMK
参考基準価格(税別)¥8,998販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質超硬全長(mm)62溝幅(mm)2.0寸法F(mm)3.3寸法R(mm)1.0首長(mm)22H(mm)2.5材種BXCシャンク径(mm)7.0最小穴径(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする