MXR4R0.15L15BMK タイニーツール バックターニング カーメックス 54724523

タイニーツール バックターニング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.15首長(mm)15注文コード54724523品番MXR4R0.15L15BMK
参考基準価格(税別)¥7,161販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法F(mm)1.7寸法B(mm)1.3寸法R(mm)0.15首長(mm)15材質超硬全長(mm)51H(mm)0.8材種BMKシャンク径(mm)4.0最小穴径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする