曜日別特売
MTR1R0.05L4 タイニーツール ボーリング カーメックス 54724584

タイニーツール ボーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)0.05首長(mm)4注文コード54724584品番MTR1R0.05L4
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
全長(mm)39寸法F(mm)0.5寸法R(mm)0.05首長(mm)4材質超硬材種BXCシャンク径(mm)3.0最小穴径(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする