曜日別特売
MTR4R0.2L22BMK タイニーツール ボーリング カーメックス 54724907

タイニーツール ボーリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.2首長(mm)22注文コード54724907品番MTR4R0.2L22BMK
参考基準価格(税別)¥7,161販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
全長(mm)51寸法F(mm)1.7寸法R(mm)0.2首長(mm)22材質超硬材種BMKシャンク径(mm)4.0最小穴径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする