曜日別特売
MTR5R0.1L15 タイニーツール ボーリング カーメックス 54724943

タイニーツール ボーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.1首長(mm)15注文コード54724943品番MTR5R0.1L15
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
全長(mm)51寸法F(mm)2.1寸法R(mm)0.1首長(mm)15材質超硬材種BXCシャンク径(mm)5.0最小穴径(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする