曜日別特売
C10I20UN バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7 カーメックス 54725783

バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個チップタイプC10適合ホルダH1、2、12、13注文コード54725783品番C10I20UN
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
適合ホルダH1、2、12、13刃径(mm)10.0チップタイプC10ピッチ/山数20山形状ストレート刃内径/外径内径切刃の山数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする